Beli gerindra tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Husqvarna Concrete Saw
    Mulai

    Rp96.999.900

    Husqvarna Concrete Saw
    Deskripsi:
    Cut and break saws (also called cut-n-break saws) have two blades to make parallel cuts in concrete to create a groove. Workers can proceed in stages to cut slots in thick material or cut window openings or recesses in concrete or brick walls. Gas-powered saws create fumes and are used outdoors in well-ventilated areas.
    atribut:
    • Engine Brand: Husqvarna
    • Power Source: Gas Powered
    • Arbor Shape: Round
    • Arbor Size (inch): 1
    • Item: Concrete Saw
    • Motor Type: 2-Stroke Engine
  2. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  3. TOLSEN Pengaduk Beton
    Mulai

    Rp4.899.900

    TOLSEN Pengaduk Beton
    atribut:
    • Approval: CE Approved
    • Drum Thickness (mm): Up: 1.2, Lower: 1.8
    • Frequency (Hz): 50
    • Gear Ring Material: Cast iron
    • Handle: Round handle
    • Rated Voltage (V): 230
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  6. FIRMAN Concrete Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    FIRMAN Concrete Cutter
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
  7. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. Husqvarna Engine Chain Saw
    Mulai

    Rp6.799.900

    Husqvarna Engine Chain Saw
    Deskripsi:
    -Starter rope can be pulled easily with light force and starts.-The tension of the chain can be adjusted easily without using any special tool. -Cross cutting-Cutting Wood -Bar-Saw chain-Protector-Plug Wrench-Files
    atribut:
    • Guide Bar Length (mm): 350
    • Color: Orange
    • Fuel Used: Mixed gasoline (FD class) 50:1
  10. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  11. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  12. FURD Ride On Roller
    Mulai

    Rp249.999.900

    FURD Ride On Roller
    atribut:
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
  13. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  14. Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

    Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Pad Dimensions (inch): 4
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Wheel Dimensions (mm): 100
    • Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
  15. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  16. TIGON Concrete Cutter with Engine
    Mulai

    Rp7.299.900

    TIGON Concrete Cutter with Engine
    Deskripsi:
    Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
  17. KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    Mulai

    Rp28.999.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Engine Type: Gasoline, Honda GX390
Daftar Harga gerindra tangan Terbaru November 2026
Husqvarna Concrete SawRp96.999.900
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
TOLSEN Pengaduk BetonRp4.899.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Husqvarna Gergaji MesinRp5.199.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
FIRMAN Concrete CutterRp7.699.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Husqvarna Engine Chain SawRp6.799.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)